TPF M-2.5X0.45-F HETI Machos a Máquina por Laminación en Frío para Rosca Métrica ISO de Paso Normal

N.º do artigo: 4445227
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HSS TAP
Tipo de produto Macho de laminación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4445227
EAN/GTIN 7291075010992
Número do fabricante 4445227
Número L L24190 326

Descrição

Descripción:

Machos de laminación, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.8 mm, Longitud total (OAL) 50 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M2.5, Paso de rosca (TP) 0.45 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.8 mm
  • Número de labios (NOF) 5
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Tap Standard DIN 371
  • Longitud de rosca (THL) 9 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M2.5
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.45 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta