TPG M-16X2.0-H HE Machos de Acero Rápido para Máquina con Entrada Corregida para Rosca Métrica de Paso Normal DIN 13, para Acero Templado y Aleaciones a Altas Temperaturas.

N.º do artigo: 4445179
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HSS TAP
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4445179
EAN/GTIN 7291075010640
Número do fabricante 4445179
Número L L24190 270

Descrição

Descripción:

Machos de entrada corregida, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Longitud total (OAL) 110 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M16, Paso de rosca (TP) 2 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 9 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Longitud de rosca (THL) 27 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M16
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 2 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta