TPG M-4X0.7-H HE Machos de Acero Rápido para Máquina con Entrada Corregida para Rosca Métrica de Paso Normal DIN 13, para Acero Templado y Aleaciones a Altas Temperaturas.

N.º do artigo: 4445168
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HSS TAP
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4445168
EAN/GTIN 7291075010558
Número do fabricante 4445168
Número L L24190 253

Descrição

Descripción:

Machos de entrada corregida, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4.5 mm, Longitud total (OAL) 63 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M4, Paso de rosca (TP) 0.7 mm, Longitud utilizable (LU) 21 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 3.4 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Longitud de rosca (THL) 13 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M4
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.7 mm
  • Longitud utilizable (LU) 21 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta