TPG M-2.2X0.45-S HEST Machos de Acero Rápido para Máquina con Entrada Corregida para Rosca Métrica de Paso Normal DIN 13. Para Aceros con Buena Maquinabilidad

N.º do artigo: 4445141
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HSS TAP
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4445141
EAN/GTIN 7291075191240
Número do fabricante 4445141
Número L L24190 208

Descrição

Descripción:

Machos de entrada corregida, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.8 mm, Longitud total (OAL) 45 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M2.2, Paso de rosca (TP) 0.45 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.8 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 2.1 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 45 mm
  • Longitud de rosca (THL) 8 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M2.2
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.45 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta