TPS M-7X1.0-H HEST Machos para Máquina con Labios Helicoidales a Derechas, 40º, Rosca Métrica ISO de Paso Normal para Aleaciones a Altas Temperaturas.

N.º do artigo: 4445130
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HSS TAP
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4445130
EAN/GTIN 7291075010268
Número do fabricante 4445130
Número L L24190 189

Descrição

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7 mm, Longitud total (OAL) 80 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M7, Paso de rosca (TP) 1 mm, Longitud utilizable (LU) 30 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 5.5 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 40 Degrees
  • Longitud total (OAL) 80 mm
  • Longitud de rosca (THL) 10 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M7
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1 mm
  • Longitud utilizable (LU) 30 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta