TPS M-2.3X0.4-N HEST Machos para Máquina con Labios Helicoidales a Derechas, 40º, Rosca Métrica ISO de Paso Normal para Aceros de Baja Aleación

N.º do artigo: 4445100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HSS TAP
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4445100
EAN/GTIN 7291075191141
Número do fabricante 4445100
Número L L24190 136

Descrição

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.8 mm, Longitud total (OAL) 45 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M2.3, Paso de rosca (TP) 0.4 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.8 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 2.1 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 40 Degrees
  • Longitud total (OAL) 45 mm
  • Estándar DIN 371
  • Longitud de rosca (THL) 8 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M2.3
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.4 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta