TPS M-20X2.5-W HS Machos de Acero Rápido (M2) para Máquina con Labios Helicoidales a 40º, a Derechas, Rosca Métrica ISO de Paso Normal DIN 13. Para Aceros con Buena Maquinabilidad

N.º do artigo: 4445097
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HSS TAP
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4445097
EAN/GTIN 7291075010022
Número do fabricante 4445097
Número L L24190 130

Descrição

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Longitud total (OAL) 140 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M20, Paso de rosca (TP) 2.5 mm, Longitud utilizable (LU) 54 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 12 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 20 Degrees
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Longitud de rosca (THL) 25 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M20
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 2.5 mm
  • Longitud utilizable (LU) 54 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta