TPG M-10X1.5-W HE Machos de Acero Rápido con 5% de Co para Máquina con Entrada Corregida para Rosca Métrica de Paso Normal DIN 13. Para Aceros con Buena Maquinabilidad

N.º do artigo: 4445037
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HSS TAP
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4445037
EAN/GTIN 7291075009736
Número do fabricante 4445037
Número L L24190 89

Descrição

Descripción:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M10, Paso de rosca (TP) 1.5 mm, Longitud utilizable (LU) 39 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 8 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Longitud de rosca (THL) 22 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M10
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1.5 mm
  • Longitud utilizable (LU) 39 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta