TPH M-14X2.0-W HS Juego de Machos de Mano de Acero Rápido para Rosca Métrica ISO de Paso Normal DIN 13

N.º do artigo: 4445019
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HSS TAP
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4445019
EAN/GTIN 7291075191387
Número do fabricante 4445019
Número L L24190 69

Descrição

Descripción:

Kits/Sets de machos de Roscado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M14, Paso de rosca (TP) 2 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 80 mm
  • Estándar DIN 352
  • Longitud de rosca (THL) 26 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M14
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 2 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta