Chaqueta industrial elásticos M

N.º do artigo: 444418329956M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz / rot
Tamanho unissexo M
Tipo de produto Chaqueta de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 444418329956M
EAN/GTIN 7330509761403
Número do fabricante 444418329956M
Número L L00980 3434

Descrição

Ejecución:


Material principal
63% poliéster, 33% algodón, 4% elastolefina, sarga 2/1, elástico, 260 g/m²

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con fuelle y solapa
Bolsillo para bolígrafo en la manga
Bolsillo en la manga con bolsillo para bolígrafo
Bolsillo interior con bolsillo oculto con cremallera

Detalles
Cintura ajustable
Cuello con banda
Pulsadores metálicos, Botones ocultos
Anillo en D

Funcionalidad
Mangas precurvadas
Elástico en 2 direcciones, Sin rozaduras

Reflejos
Detalle reflectante en la manga, Cinta reflectante en la espalda

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional, Tapa frontal con botones metálicos ocultos

Acabado
Final de manga ajustable con botones metálicos ocultos

Lavado
Lavandería industrial EN ISO 15797

Descripción:

  • Esta chaqueta forma parte de la nueva colección industrial de ropa de trabajo elástica de Blåkläder
  • Adecuada para lavandería industrial, esta chaqueta antiarañazos está confeccionada completamente con tejido elástico en 2 direcciones para mayor comodidad y facilidad de movimiento
  • Las características ocultas reducen el riesgo de arañazos en superficies sensibles
  • La chaqueta cuenta con un ribete reflectante de buen gusto que proporciona visibilidad adicional cuando es necesario

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta