1/2″ Inserción conjunta (inch) 9/16″

N.º do artigo: 4440A 9/16
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4440A 9/16
EAN/GTIN 4991644082346
Número do fabricante 4440A 9/16
Número L L60050 10147

Descrição

Descripción:

Longitud: 66 mm
Dimensión D2: 25 mm
D1: 20,3 mm
Longitud: 11,4 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 9/16″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta