RM-BNT9-3D-25C Mangos para Cabezas de Escariado Intercambiables BAYO T-REAM

N.º do artigo: 4440194
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
Série BAYOT-REAM
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4440194
EAN/GTIN 7291075187939
Número do fabricante 4440194
Número L L24220 176

Descrição

Descripción:

Cabezas para escariado con arrastre, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Longitud total (OAL) 150.2 mm, Voladizo (LPR) 94.2 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) BN9
  • Longitud total (OAL) 150.2 mm
  • Voladizo (LPR) 94.2 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta