RM-BNT8-3D-20C Mangos para Cabezas de Escariado Intercambiables BAYO T-REAM

N.º do artigo: 4440166
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
Série BAYOT-REAM
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4440166
EAN/GTIN 7291075187922
Número do fabricante 4440166
Número L L24220 175

Descrição

Descripción:

Cabezas para escariado con arrastre, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Longitud total (OAL) 125 mm, Voladizo (LPR) 75 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) BN8
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Voladizo (LPR) 75 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta