{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Altura de marcação | 600 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Tamanho dos dígitos | 11 mm | |
Limite de erro | 0,05 mm | |
Interface | Conexión RS232C; Interfaz USB | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Secção transversal da coluna de medição | 30×12 mm | |
Tecnologia de medição | digital | |
Comprimento da área dos pés | 165 mm | |
Largura da área dos pés | 110 mm | |
Tipo de produto | Calibre de alturas con gramil digital |
Número do artigo | 444000 600 | |
EAN/GTIN | 4045197889836 | |
Número do fabricante | 444000 600 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Aparelho digital de medição e marcação de alturas com saída de dados 600
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
994,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
739,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,01 mm | 0,01 mm |
Número de pilhas incluídas | 1 | 1 |
Alimentação de energia | con pilas | A pilhas |
Limite de erro | 0,05 mm | 0,07 mm |
Comprimento da área dos pés | 165 mm | 180 mm |
Largura da área dos pés | 110 mm | 120 mm |
Tipo de produto | Calibre de alturas con gramil digital | Altímetro e dispositivo de marcação |