{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Nónio | 1/50 mm | |
Limite de erro | 0,06 mm | |
Secção transversal da coluna de medição | 28×9 mm | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
Comprimento da área dos pés | 145 mm | |
Largura da área dos pés | 105 mm | |
Tipo de produto | Altímetro e dispositivo de marcação |
Número do artigo | 443720 300 | |
EAN/GTIN | 4045197953445 | |
Número do fabricante | 443720 300 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Graminho com riscador ajustável horizontalmente 300
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
266,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
246 peças em stock
170,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
520,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Limite de erro | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,05 mm |
Secção transversal da coluna de medição | 28×9 mm | 28×9 mm | 30×12 mm |
Nónio | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Comprimento da área dos pés | 145 mm | 135 mm | 165 mm |
Largura da área dos pés | 105 mm | 90 mm | 110 mm |
Tipo de produto | Altímetro e dispositivo de marcação | Altímetro e dispositivo de marcação | Calibre de alturas con gramil digital |