Chaqueta Mujer High Vis Shell Amarillo/Negro XL

N.º do artigo: 443619873399XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição

sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor gelb / schwarz
Tamanho unissexo XL
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 443619873399XL
EAN/GTIN 7330509851265
Número do fabricante 443619873399XL
Número L L00980 6544

Descrição

Versão:


Material principal
100% poliéster, sarga, elástico, laminado, impermeable 11000 mm, cortaviento, transpirable Ret 6, 3, 150 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación desmontable, anilla en D
Cuello forrado de forro polar, Cuello alto con cremallera
Capucha desmontable y ajustable con forro de malla, Capucha adaptada para casco y protección auditiva
Costuras termoselladas
Buena superficie de transferencia, Cremallera en el forro para transferencia
Botones metálicos
Metal de mosquetón
Obillas situadas a ambos lados del pecho para colocación de microfóno y otros accesorios

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Ajuste en el extremo de la manga con cierre de adherencia

Bolsillos
Bolsillo interior con cremallera, Bolsillo interior de malla, Bolsillo Napoleón dentro de la solapa cortavientos delantera
Mangas raglán
Bolsillos interiores con cremallera y forro polar
Bolsillo en el pecho con cremallera y anilla en D
Bolsillo en el brazo para bolígrafo

Funcionalidad
Material cortavientos y estanco transpirable, costuras selladas, Ventilación en la espalda
Mangas precurvadas

Cierre frontal
Solapa cortaviento interior con forro polar, Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta, Solapa cortaviento interior con forro polar, solapa cortaviento con cierre de adherencia, cremallera de plástico bidireccional oculta, Agarre de hypalon con transferencia reflectante

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Cinta reflectante en cuerpo y mangas, Reflectores en hombros

Forro
Forro de malla cepillada

Descrição:

  • Chaqueta cortaviento de corte femenino, de alta visibilidad de clase 2, que te mantiene visible cuando más lo necesitas
  • La chaqueta es cortaviento e impermeable con costuras selladas, y la capucha es desmontable y adaptada para cascos y protectores auditivos
  • Cremallera de doble sentido en la parte delantera y ventilación en la espalda
  • También disponible en modelo 4435 para hombre

Norma:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta