820 FC Mesa de trabajo pequeña, tablero de cerámica, alojamiento 3/8

N.º do artigo: 4433110
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Mesa de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4433110
EAN/GTIN 4059192017439
Número do fabricante 4433110
Número L L40080 1337

Descrição

Descripción:

Mesa de medición pequeña de cerámica con ajuste fino MarStand 820 FC
  • Ámbito de trabajo a: 0 - 110 mm
  • Tubo de fijación: 3/8″
  • Ajuste fino

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Tolerancia de planitud DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L en mm
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Nombre del producto: Mesa de medición cerámica pequeña con ajuste fino
  • Tipo de producto: 820 FC
  • Orificio de montaje: 3/8″
  • Rango de trabajo a: 0 - 110
  • Peso del producto: 4.00 kg
  • Rango de ajuste fino mm: 0.4 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta