Pedestal base de acero inoxidable V4A

N.º do artigo: 44325
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Tarima de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 44325
EAN/GTIN 4003866443253
Número do fabricante 44325

Descrição

Descripción:

Barandilla en un lateral y el lado longitudinal.
Resistencia de carga total superficie: 3,5 kN/m2.
Resistencia de carga individual: 1,5 kN.

Característica:

Ancho 940 mm
Fondo 1000 mm
Material Acero inoxidable
Peso 86 kg
Tamaño An. x Pr. 940mm × 1.000mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta