820 NC Mesa de trabajo pequeña, tablero de cerámica

N.º do artigo: 4432100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Mesa de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4432100
EAN/GTIN 4059192017408
Número do fabricante 4432100
Número L L40100 1132

Descrição

Ejecución:

  • Diseño robusto
  • Tabla de cerámica (dureza muy alta para una precisión máxima a largo plazo)
  • Columna de acero inoxidable pulido y resistente
  • Brazo de soporte ajustable para el indicador

Descripción:

Pequeña platina de medición cerámica MarStand 820 NC
  • Ámbito de trabajo a: 0 - 110 mm
  • Tubo de fijación: 8H7

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Tolerancia de planitud DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L en mm
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Nombre del producto: Mesa de medición cerámica pequeña
  • Orificio de montaje: 8H7
  • Tipo de producto: 820 NC
  • Rango de trabajo a: 0 - 110
  • Peso del producto: 4.00 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta