{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para peça de ⌀ | 1 mm - 25 mm | |
Largura da ranhura em T H7 | 10 mm | |
Comprimento da placa de base | 350 mm | |
Largura da placa de base | 160 mm | |
Peso | 12 kg | |
Tipo de produto | Medidor de concentricidade e excentricidade axial |
Número do artigo | 443210 1-25 | |
EAN/GTIN | 2050001698803 | |
Número do fabricante | B703000004 RPGP 350 |