Pedestal de transferencia acero inox.V4A

N.º do artigo: 44310
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Tarima de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 44310
EAN/GTIN 4003866443109
Número do fabricante 44310

Descrição

Descripción:

Suelo de rejilla con dos ménsulas de soporte.
Barandilla en el lado longitudinal, incluye uniones de barandilla.
Resistencia de carga total superficie: 3,5 kN/m2.
Resistencia de carga individual: 1,5 kN.

Característica:

Ancho 800 mm
Fondo 860 mm
Material Acero inoxidable
Peso 73 kg
Tamaño An. x Pr. 800mm × 860mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta