Carro de tableros

N.º do artigo: 4431
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carro para medios de suspensión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4431
EAN/GTIN 4017976844312
Número do fabricante 4431
Número L L90070 331

Descrição

Versão:

desmontado

Descrição:

Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Plataforma de paneles derivados de madera, superficie con goma acanalada. Estructura de tubo de acero atornillada. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, 200 x 40 mm, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Las ruedas giratorias se bloquean de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Altura de la instalación: 1050 mm, altura del soporte: 300 mm.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 600
Longitud de la superficie útil (mm): 1070
Ancho de la superficie útil (mm): 335
Altura del área de carga (mm): 271
Longitud total (mm): 1070
Ancho total (mm): 610
Altura total (mm): 1321
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
Nota: Altura de construcción: 1050 mm, altura del soporte: 300 mm

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta