820 NG Mesa de trabajo pequeña sin ajuste de precisión, alojamiento 3/8”

N.º do artigo: 4430110
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
Tipo de produto Mesa de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4430110
EAN/GTIN 4059192017378
Número do fabricante 4430110
Número L L40080 1808

Descrição

Descripción:

Mesa de medición pequeña, placa de medición de granito MarStand 820 NG
  • Ámbito de trabajo a: 0 - 130 mm
  • Agujero de toma: 3/8″

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Tolerancia de planitud DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L en mm
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Nombre del producto: Mesa de medición pequeña, placa de medición de granito
  • Tipo de producto: 820 NG
  • Orificio de montaje: 3/8″
  • Rango de trabajo a: 0 - 130
  • Peso del producto: 3.20 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta