820 NG Mesa de trabajo pequeña sin ajuste de precisión

N.º do artigo: 4430100
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
Tipo de produto Mesa de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4430100
EAN/GTIN 4059192017361
Número do fabricante 4430100
Número L L40100 125

Descrição

Ejecución:

  • Diseño robusto
  • Tapa de la mesa de granito duro negro, lapeada
  • Columna de acero inoxidable pulido y robusto
  • Brazo de soporte ajustable para el visor

Descripción:

Mesa de medición pequeña, placa de medición de granito MarStand 820 NG
  • Ámbito de trabajo a: 0 - 130 mm
  • Agujero de montaje: 8H7

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Tolerancia de planitud DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L en mm
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Nombre del producto: Mesa de medición pequeña, placa de medición de granito
  • Orificio de montaje: 8H7
  • Tipo de producto: 820 NG
  • Rango de trabajo a: 0 - 130
  • Peso del producto: 3.20 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta