814 m Palpador de medición esférico, diámetro de la esfera 5 mm

N.º do artigo: 4426527
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Equipo de alturas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4426527
EAN/GTIN 4059192017002
Número do fabricante 4426527
Número L L40120 65

Descrição

Descripción:

814 m Palpador de medición esférico, Diámetro de la bola 5,0 mm

Característica:

  • Aplicación: Para montar en el brazo palpador 814 t
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Sonda de bola
  • Nombre del grupo de productos: Medidores de altura
  • Nombre del grupo de productos: Digimar
  • Tipo de producto: 814 m

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta