814 m Palpador de medición esférico, diámetro de la esfera 4 mm

N.º do artigo: 4426512
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
Tipo de produto Equipo de alturas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4426512
EAN/GTIN 4059192016913
Número do fabricante 4426512
Número L L40090 539

Descrição

Descripción:

814 m Palpador de medición esférico, Diámetro de la bola 4,0 mm

Característica:

  • Aplicación: Para montar en el brazo palpador 814 t
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Sonda de bola
  • Nombre del grupo de productos: Medidores de altura
  • Nombre del grupo de productos: Digimar
  • Tipo de producto: 814 m

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta