815 XMB Varillaje de medición

N.º do artigo: 4424006
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
Tipo de produto Mesa de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4424006
EAN/GTIN 4059192016722
Número do fabricante 4424006
Número L L40100 168

Descrição

Ejecución:

Con rosca interior

  • Una articulación
  • Columna y alargaderas de acero inoxidable
  • Ajuste fino

Descripción:

Tallímetro 815 XMB
  • Con rosca interior
  • Columna de una articulación y alargaderas de acero inoxidable
  • Ajuste fino
  • Altura total 220 mm

Característica:

  • Aplicación: Para utilizar en útiles de prueba para ensayos de longitud y concentricidad
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del producto: Barras de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Tipo de producto: 815 XMB
  • Altura total: 220 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta