{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | Solenoide de comutação | |
Rosca de ligação | M5 | |
Alinhamento da rosca de ligação | central | |
Força de aderência | 320 N | |
Comprimento | 40 mm | |
Largura | 30 mm | |
Altura | 35 mm | |
Tipo de produto | Base magnética |
Número do artigo | 442125 S | |
EAN/GTIN | 7290005399848 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Base de tripé com ajuste fino S
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
32,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
498 peças em stock
25,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Rosca de ligação | M5 | M5 |
Versão | Solenoide de comutação | Solenoide de comutação |
Alinhamento da rosca de ligação | central | central |
Largura | 30 mm | 30 mm |
Força de aderência | 320 N | 320 N |
Altura | 35 mm | 36 mm |
Tipo de produto | Base magnética | Base magnética |