Braço articulado 3D 120

N.º do artigo: 442114 120
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
498 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento do braço articulado L1 56 mm
Comprimento do braço articulado L2 51 mm
⌀ da rosca exterior em baixo M5
⌀ da rosca interior em cima M6
Tipo de produto Soporte de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 442114 120
EAN/GTIN 4045197551214
Número do fabricante 442114 120

Descrição

Ejecución:

Braços articulados 3D mecânicos com aperto central. As três articulações são todas apertadas com um único punho rotativo. Força de aperto com regulação contínua e alta estabilidade. As articulações esféricas permitem um posicionamento rápido e fácil.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta