Scana B - Escal.tijera peld. 2 x 4 peld.

N.º do artigo: 44204
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número de degraus 2×4
Material Aluminio
Modelo do degrau Nivel
Tipo de produto Escalera de tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 44204
EAN/GTIN 4003866442041
Número do fabricante 44204
Número L L90050 20

Descrição

Descripción:

Peldaños con huella de 80 mm.
Largueros de aluminio anodizado.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).

Característica:

Altura de trabajo 2.45 m
Altura vertical de la escalera 0.87 m
Ancho exterior, parte inferior 0.45 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 216 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 0.94 m
Material Aluminio
Medida base 0,76 m × 0,45 m
Nº de peldaños 2 × 4
Nº de peldaños 4
Peso 3.8 kg
Unión larguero peldaño/escalón remachado

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta