Chaqueta High Vis Shell Azul Marino/Naranja L

N.º do artigo: 442019778953L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor marineblau / orange
Tamanho unissexo L
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 442019778953L
EAN/GTIN 7330509849194
Número do fabricante 442019778953L

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación desmontable, anilla en D
Cuello forrado de forro polar, Cuello alto con cremallera
Capucha desmontable y ajustable con forro de malla, Capucha adaptada para casco y protección auditiva
Costuras termoselladas
Buena superficie de transferencia, Cremallera en el forro para transferencia
Botones metálicos
Metal de mosquetón
Obillas situadas a ambos lados del pecho para colocación de microfóno y otros accesorios

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Ajuste en el extremo de la manga con cierre de adherencia

Bolsillos
Bolsillo interior con cremallera, Bolsillo interior de malla, Bolsillo Napoleón dentro de la solapa cortavientos delantera
Mangas raglán
Bolsillos interiores con cremallera y forro polar
Bolsillo en el pecho con cremallera y anilla en D
Bolsillo en el brazo para bolígrafo

Funcionalidad
Material cortavientos y estanco transpirable, costuras selladas, Ventilación en la espalda
Mangas precurvadas

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional oculta, Solapa cortaviento interior con forro polar, Solapa cortaviento interior con forro polar, solapa cortaviento con cierre de adherencia, cremallera de plástico bidireccional oculta, Agarre de hypalon con transferencia reflectante

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Cinta reflectante en cuerpo y mangas, Reflectores en hombros

Forro
Forro de malla cepillada

Descripción:

  • Chaqueta shell de alta visibilidad de clase 1 con un ajuste cómodo y espacioso
  • La chaqueta es cortavientos e impermeable con costuras selladas y tiene un forro de malla cepillada para una mayor comodidad y regulación de la temperatura
  • La capucha es desmontable y está adaptada para cascos y protectores auditivos
  • También disponible en un modelo para mujer 4430

Norma:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta