{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do braço giratório D1 | 16 mm | |
Comprimento do braço giratório L1 | 180 mm | |
⌀ da coluna D2 | 16 mm | |
Altura da coluna L2 | 300 mm | |
Comprimento do pé de suporte | 250 mm | |
Largura do pé de suporte | 60 mm | |
Tipo de produto | Suporte de medição |
Número do artigo | 442000 | |
EAN/GTIN | 4045197204479 |