Salida con base acero inoxidable V4A

N.º do artigo: 44181
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Plataforma de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 44181
EAN/GTIN 4003866441815
Número do fabricante 44181
Número L L90060 115

Descrição

Descripción:

Barandilla a ambos lados.
Escalera de acceso de 0,98 m.
Obligatorio: fijar con anclaje al suelo o anclajes de pared regulables.
Las referencias 43180 y 43179 solo son aptas para escaleras de mantenimiento.

Característica:

Longitud de la pasarela 800 mm
Material Acero inoxidable
Peso 46 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta