{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alcance | 290 mm | |
Comprimento do braço articulado L1 | 130 mm | |
Comprimento do braço articulado L2 | 110 mm | |
Rosca de ligação | M8 | |
Tipo de produto | Suporte de medição |
Número do artigo | 441610 290 | |
EAN/GTIN | 4062406729752 | |
Número do fabricante | 441610 290 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Braço articulado mecânico (sem base magnética) 290
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
158,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
711 peças em stock
159,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
195,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alcance | 290 mm | 349 mm | 290 mm |
Força de aderência | 800 N | 1.000 N | |
Comprimento do braço articulado L1 | 130 mm | 149 mm | 130 mm |
Comprimento do braço articulado L2 | 110 mm | 129 mm | 110 mm |
Altura da base magnética | 55 mm | ||
Tipo de produto | Suporte de medição | Suporte de medição | Suporte de medição |
Rosca de ligação em baixo | M8 |