Descrição:
Peldaños con huella de 80 mm.
Largueros de aluminio anodizado.
Plataforma de aluminio estriado (250 mm × 250 mm).
Bandeja para herramientas y material pequeño.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Plataforma robusta fabricada con perfiles de doble pared en aluminio extrusionado.
Plataforma con dos bisagras fabricadas en aluminio extrusionado.
Característica:
Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 40mm / 40mm
Altura de la plataforma 1.7 m
Altura de trabajo 3.7 m
Altura vertical de la escalera 2.31 m
Ancho de la plataforma 250 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.53 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 216 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 2.52 m
Material Aluminio
Medida base 1,7 m × 0,53 m
Medida plataforma 250 mm
Nº de peldaños con plataforma 8
Peso 7.1 kg
Unión larguero peldaño/escalón remachado
Nota:
Corresponde a la norma EN 131 profesional.