Scana S - Escal.tijera peld. 4 peldaños

N.º do artigo: 44154
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 4
Material Aluminio
Modelo do degrau Nivel
Tipo de produto Escalera de tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 44154
EAN/GTIN 4003866441549
Número do fabricante 44154
Número L L90050 70

Descrição

Descripción:

Peldaños con huella de 80 mm.
Largueros de aluminio anodizado.
Plataforma de aluminio estriado (250 mm × 250 mm).
Bandeja para herramientas y material pequeño.
Plataforma robusta fabricada con perfiles de doble pared en aluminio extrusionado.
Plataforma con dos bisagras fabricadas en aluminio extrusionado.

Característica:

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 40mm / 40mm
Altura de la plataforma 0.81 m
Altura de trabajo 2.8 m
Altura vertical de la escalera 1.42 m
Ancho de la plataforma 250 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.43 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 216 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 1.59 m
Material Aluminio
Medida base 0,82 m × 0,43 m
Medida plataforma 250 mm
Nº de peldaños con plataforma 4
Peso 3.6 kg
Unión larguero peldaño/escalón remachado

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta