Descripción:
El PREMIUM 1F80 muela abrasiva ha sido especialmente desarrollado para hierro fundido y es especialmente adecuado para tareas de molienda exigentes en áreas de difícil acceso. Este disco de desbaste de alto rendimiento le ayuda en una amplia gama de tareas, como la aplicación de ranuras y muescas, el desbarbado de engranajes, el desbaste de superficies curvas en cavidades y el mantenimiento de palas de turbina. Esta herramienta también domina el procesamiento de costura de soldadura perfectamente. Si el diámetro es superior a 80 mm, recomendamos utilizar una cubierta protectora.
Característica:
- Forma: 1F80 MUELA COMPACTA
- Tamaño del grano: 24
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneidad material: Fundición
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: ZA 24 P- BFX /80
- Dimensión (D x D x H): 150 x 25 x 25 mm
- Diámetro: 150 mm
- Grosor: 25 mm
- Agujero: 25 mm
- Herramienta para: Lijadora recta
Ventaja:
- Sistema de fijación a base de hierro fundido con el más alto nivel de agresividad y durabilidad
Aplicación:
- Por trabajo exigente en lugares de difícil acceso en hierro fundido
- Especialmente para la aplicación de ranuras y muescas, para engranajes de desbarbado, para el mantenimiento de palas de turbina, para desbaste de superficies curvas en cavidades y para el procesamiento de costuras de soldadura
Recomendación:
- Utilice una capucha protectora con un diámetro de más de 80 mm
Características especiales:
- La más alta agresividad
- Larga vida
- Mejores resultados en cast iron