Muelas abrasivas 1F80 Para metales no férricos 100 x 20 x 20

N.º do artigo: 441250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de desbaste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 441250
EAN/GTIN 9003174412502
Número do fabricante 441250

Descrição

Descripción:

El PREMIUM 1F80 muela abrasiva es especialmente adecuado para tareas exigentes de molienda en áreas de difícil acceso en todos los metales no ferrosos. Este disco de desbaste de alto rendimiento le ayuda en una amplia gama de tareas, como la aplicación de ranuras y muescas, el desbarbado de engranajes, el desbaste de superficies curvas en cavidades y el mantenimiento de palas de turbina. Gracias a la fijación especialmente desarrollada, el disco no lubrica, lo que aumenta drásticamente su vida útil, y se puede lograr el más alto nivel de agresividad incluso a baja presión de contacto. Si el diámetro es superior a 80 mm, recomendamos utilizar una cubierta protectora.

Característica:

  • Forma: 1F80 MUELA COMPACTA
  • Tamaño del grano: 36
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: Metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A 36 N- BFX /80
  • Dimensión (D x D x H): 100 x 20 x 20 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Grosor: 20 mm
  • Agujero: 20 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • No engrase el disco gracias a la fijación especialmente desarrollada - esto lo mantiene agresivo y tiene una mayor vida útil
  • Incluso a una presión de contacto muy baja, el disco alcanza un nivel muy alto de agresividad

Aplicación:

  • Para aplicaciones exigentes en lugares de difícil acceso en metales no ferrosos como aluminio, bronce de aluminio, aleaciones de aluminio, cobre, bronce, Latón, níquel plata y Titan
  • Especialmente para la aplicación de ranuras y muescas, para desbarbado de engranajes, para el mantenimiento de palas de turbina y para desbaste de superficies curvas en cavidades

Recomendación:

  • Utilice una capucha protectora con un diámetro de más de 80 mm

Características especiales:
  • Larga vida
  • La más alta agresividad
  • No lubrique la lavadora

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta