Suporte de medição magnético com regulação fina 0

N.º do artigo: 441210 0
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
348 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do braço giratório D1 10 mm
Comprimento do braço giratório L1 150 mm
⌀ da coluna D2 12 mm
Altura da coluna L2 175 mm
Rosca de ligação Rosca exterior M8
Força de aderência 800 N
Comprimento da base magnética 60 mm
Largura da base magnética 50 mm
Altura da base magnética 55 mm
Tipo de produto Suporte de medição

Números de identificação e classificações

Número do artigo 441210 0
EAN/GTIN 4045197367396
Número do fabricante 441210 0

Descrição

Ejecución:

Suporte magnético de medição com ajuste fino. Hastes estáveis com braço transversal podem ser ajustadas conforme necessário. Base magnética com base prismática e interruptor rotativo. Suporte do comparador para hastes de fixação de ⌀ 6 mm e ⌀ 8 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta