Mini-estação de medição com íman permanente e haste de medição PH5000

N.º do artigo: 441187 PH5000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
72 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento do braço articulado L1 110 mm
Comprimento do braço articulado L2 110 mm
Rosca de ligação M5
Força de aderência 300 N
⌀ da base magnética 30 mm
Tipo de produto Suporte de medição

Números de identificação e classificações

Número do artigo 441187 PH5000
EAN/GTIN 7290005393143

Descrição

Ejecución:

Suporte de medição compacto com íman permanente forte para colocação fácil em espaços de trabalho estreitos. Suporte de comparador Vario para ⌀ da haste 8 mm e comparadores de alavanca com guia de cauda de andorinha.
Hastes de medição com aperto central para posicionamento rígido e permanente. Suporte de comparador Vario adicional para ⌀ da haste 6 mm e 3/8 polegadas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta