Suporte magnético de medição Ajuste fino 2 vezes 240

N.º do artigo: 441174 240
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alcance 282 mm
Comprimento do braço articulado L1 110 mm
Comprimento do braço articulado L2 101 mm
Rosca de ligação em baixo M8
Força de aderência 800 N
Comprimento da base magnética 60 mm
Largura da base magnética 50 mm
Altura da base magnética 55 mm
Tipo de produto Suporte de medição

Identificação e classificação

Número do artigo 441174 240
Copiar
EAN/GTIN 7290003243143
Copiar

Descrição

Versão:

Suporte de medição magnético mecânico com aperto central mecânico. As três articulações são todas apertadas com um único punho rotativo. Força de aperto com regulação contínua e alta estabilidade. As articulações esféricas permitem um posicionamento rápido e fácil. Base magnética com interruptor rotativo e base prismática.
Suporte universal de comparador para hastes de fixação de ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 polegadas e aparelhos de medição com prisma de retenção. É possível um ajuste muito preciso graças ao duplo ajuste fino do suporte de comparador e da base magnética.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on