Suporte magnético de medição com ajuste fino na haste, Tipo: 120SF

N.º do artigo: 441150 120SF
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
496 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alcance 178 mm
Comprimento do braço articulado L1 56 mm
Comprimento do braço articulado L2 51 mm
Rosca de ligação em baixo M5
Força de aderência 320 N
carga máxima 2,7 kg
Comprimento da base magnética 40 mm
Largura da base magnética 30 mm
Altura da base magnética 35 mm
Tipo de produto Suporte de medição

Identificação e classificação

Número do artigo 441150 120SF
EAN/GTIN 7290005395116

Descrição

Versão:

Suporte de medição magnético mecânico com aperto central mecânico. As três articulações são todas apertadas com um único punho rotativo. Força de aperto com regulação contínua e alta estabilidade. As articulações esféricas permitem um posicionamento rápido e fácil. Base magnética com interruptor rotativo e base prismática.
Suporte universal de comparador com ajuste preciso, para eixos de fixação de ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 polegadas e medidores com prisma de retenção.

Versão - imagem:

Ajuste fino no suporte do comparador

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta
Your contact person