Suporte de medição magnético mecânico 420

N.º do artigo: 441100 420
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
63 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Alcance Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alcance 420 mm
Rosca de ligação M10
Alinhamento da rosca de ligação lateral
Força de aderência 1.000 N
Comprimento da base magnética 81 mm
Largura da base magnética 50 mm
Altura da base magnética 55 mm
Tipo de produto Suporte de medição

Números de identificação e classificações

Número do artigo 441100 420
EAN/GTIN 4260180711073
Número do fabricante 105376

Descrição

Ejecución:

Aperto central mecânico de todas as articulações. A força de aperto pode ser continuamente regulada. Base magnética comutável com base prismática. É possível alcançar qualquer posição dentro do raio de ação. Ajuste fino com alta estabilidade. Suporte do comparador para comparadores com ⌀ da haste 8 mm ou prisma.

Volumen de suministro:

Base magnética n.º 440868 tam. 2.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta