Suporte de medição hidráulico pequeno com base magnética

N.º do artigo: 441000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
285 peças em stock
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
Alcance 150 mm
Rosca de ligação Rosca interior M6
Força de aderência 147 N
Altura da base magnética 30 mm
⌀ da base magnética 35 mm
Tipo de produto Suporte de medição

Números de identificação e classificações

Número do artigo 441000
EAN/GTIN 4260180710113
Número do fabricante 107130

Descrição

Ejecución:

Suporte de medição hidráulico com aperto central. Uma mão pode permanecer livre para configurar o comparador. Todas as articulações são rigidamente apertadas pelo botão central. Um sistema mecânico patenteado gera pressão elevada, o que permite fechar o volante girando com pouca força. Sistema hidráulico com óleo protegido contra perda de óleo com juntas duplas. A força de aperto pode ser regulada gradualmente. Os braços articulados rodam 360° sobre o suporte do comparador e basculam 180°. Suporte do comparador para comparadores com ⌀ da haste 8 mm ou prisma.
Pequeno tripé hidráulico com eletroíman blindado extraforte, semelhante a n.º 085940 tam. 35, não comutável. A força magnética atua apenas para baixo devido ao revestimento duplo. Com placa de proteção. Particularmente adequado para utilização com comparadores de alavanca. O ajuste fino na base está apoiado no íman numa posição rotativa.

Nota:

Os suportes de medição hidráulicos suportam altas flutuações de temperatura com o aperto aberto. Nesse caso, o óleo demora algum tempo a compensar a temperatura. No estado apertado, é permitida uma diferença de temperatura de, no máximo, 15 °C sem fortes flutuações de pressão. Estas flutuações podem causar danos no tripé ou nos objetos fixados.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta