441 XL OGV® Juego de llaves combinadas 8 pzs.

N.º do artigo: 441.JV8GRPPB
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 441.JV8GRPPB
EAN/GTIN 3662424111501
Número do fabricante 441.JV8GRPPB
Número L L60130 11645

Descrição

Descripción:

  • TECNOLOGÍA: Prevención de sujetadores redondeados. El par de apriete saca los sujetadores profesionales más duros.
  • DISEÑO: Diseño de llave larga, proporciona un mayor par de apriete necesario para fines industriales y de automoción.
  • ERGONÓMICO: Anillo hexagonal, proporciona un mayor par de apriete para extraer tornillos redondeados y tornillos atascados.
  • CONVENIENCIA: Diseño en forma de L, proporciona comodidad y control.
  • ACABADO: Acabado en cromo satinado, para diferenciación y resistencia a la corrosión.
  • GUARDAR: El juego viene en un rollo de herramientas de marca para una fácil organización y almacenamiento.

Volumen de suministro:

  • 441 Llave combinada XL OGV® 8 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta