{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | Solenoide de comutação | |
Força de aderência | 800 N | |
Rosca de ligação | M8 | |
Alinhamento da rosca de ligação | central | |
Comprimento | 60 mm | |
Largura | 50 mm | |
Altura | 55 mm | |
Tipo de produto | Base magnética |
Número do artigo | 440868 1 | |
EAN/GTIN | 2050001718204 | |
Número do fabricante | 58 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Pé de suporte 1
sob pedido
Em stock
215 peças em stock
54,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 579 peças em stock
54,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Rosca de ligação | M8 | M8 |
Versão | Solenoide de comutação | Solenoide de comutação |
Alinhamento da rosca de ligação | central | lateral |
Largura | 50 mm | 56 mm |
Força de aderência | 800 N | 1.000 N |
Altura | 55 mm | 58 mm |
Comprimento | 60 mm | 75 mm |