Base de tripé com ajuste fino hidráulico 2

N.º do artigo: 440865 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Versão Solenoide de comutação
Força de aderência 1.000 N
Rosca de ligação M10
Alinhamento da rosca de ligação lateral
Comprimento 81 mm
Largura 50 mm
Altura 55 mm
Tipo de produto Base magnética

Números de identificação e classificações

Número do artigo 440865 2
EAN/GTIN 4260180711141
Número do fabricante 106349

Descrição

Ejecución:

Ajuste fino hidráulico.
Poderosos ímanes de comutação com base prismática. Comutação através de punho rotativo.

Idóneo para:

Suportes de medição n.º 440795; 440800; 440840 tam. 400 a 550.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta