1/2″ Llave de vaso (Whitworth inch) 1/2″

N.º do artigo: 4405W 1/2
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4405W 1/2
EAN/GTIN 4991644080076
Número do fabricante 4405W 1/2
Número L L60050 7891

Descrição

Descripción:

Longitud: 40 mm
Dimensión D2: 29 mm
D1: 31,5 mm
Longitud: 16,5 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 1/2″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta