1/2″ Llave de vaso (inch) 3/4″

N.º do artigo: 4405A 3/4
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4405A 3/4
EAN/GTIN 4991644076536
Número do fabricante 4405A 3/4
Número L L60050 7237

Descrição

Descripción:

Longitud: 38 mm
Dimensión D2: 25 mm
D1: 26,5 mm
Longitud: 14 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 3/4″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta