1/2″ Llave de vaso (inch) 11/16″

N.º do artigo: 4405A 11/16
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4405A 11/16
EAN/GTIN 4991644076529
Número do fabricante 4405A 11/16
Número L L60050 7366

Descrição

Descripción:

Longitud: 37 mm
Dimensión D2: 24 mm
D1: 25 mm
Longitud: 13 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 11/16″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta